SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-N04C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32329693
品番
AW40-N04CGH-2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
圧力スイッチ仕様
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード