※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW-B - フィルタレギュレータ(AW40-N06E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32333988
品番
AW40-N06EH-Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,710
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
取付
(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
機能
逆流機能なし
取付け方法
セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード