※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW-B - フィルタレギュレータ(AW60-06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
注文コード
32335004
品番
AW60-06BDG-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,990
この商品は
圧力計・排気方式
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
60
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32335004
AW60-06BDG-1-B
61255209
AW60-06BDG-1-D
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)