AW60-10BD-1N AW Series(AW60-10B) SMC 32336054

AW Series(AW60-10B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-) 左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース 注文コード32336054 品番AW60-10BD-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は流れ方向・圧力計・ケース89種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 排気方式(N) ノンリリーフタイプ オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.) 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ60 接続口径(10) 1 取付方式(B) ブラケット付 圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32336054 AW60-10BD-1N 52783134 AW60-10BD-1N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする