※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C85 Series(C85E)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
16
チューブ内径(Φmm)
10
注文コード
32372208
品番
C85E10-16
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
16
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード