※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85E)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)18 チューブ内径(Φmm)20 注文コード32372874 品番C85E20-18
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径など192種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)18 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする