※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85N12)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド 注文コード32379558 品番C85N12-30C
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はストローク・作動方式・ロッドなど66種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 クッション(C) エアクッション ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする