※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 Series(C85N16)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
22
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
注文コード
32379847
品番
C85N16-22
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ロッド
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
22
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード