C85N16-80S C85 Series(C85N16) SMC 32380084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85N16)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)80作動方式(S) 単動・押出し注文コード32380084品番C85N16-80S
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)80作動方式(S) 単動・押出し磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする