※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C95 Series(C95SG63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32421463 品番 C95SG63-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,510
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする