SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C96 Series(C96KDB100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
60
注文コード
32424595
品番
C96KDB100-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
ストローク
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
60
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード