C96SDB100-160-XC4 C96 Series(C96SDB100) SMC 32436872

C96 Series(C96SDB100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)160 ロッド(-) 片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード32436872 品番C96SDB100-160-XC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,250
この商品はストローク・ロッド・磁石内蔵有無など209種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)160 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする