C96SDB32-90-XC68 C96 Series(C96SDB32) SMC 32441666

C96 Series(C96SDB32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)90 注文コード32441666 品番C96SDB32-90-XC68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はシリンダストローク・ストロークなど219種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする