JA-ESP25D スポットクーラーJA-SP用延長用冷風ダクト ノーブランド 32460664

スポットクーラーJA-SP用延長用冷風ダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32460664 品番JA-ESP25D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
適合JA-SP25K、JA-SP25M、JA-SP25P、JA-SPH25B、MJ-ASPH25H 厚さ(mm)5 長さ(m)3 内径(Φmm)118 外径(Φmm)128

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32460664 JA-ESP25D 28521948 JA-ESP25E スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m) Haier(ハイアール) スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m) Haier(ハイアール) 1台 23,900 税込26,290 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする