SMC
CA Series(CA2BF80)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
350
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
32487805
品番
CA2BF80-350Z
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
350
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード