CA2BF80-1100Z CA Series(CA2BF80) SMC 32487857

 

CA2BF80-1100Z CA Series(CA2BF80) SMC 32487857
CA2BF80-1100Z CA Series(CA2BF80) SMC 32487857

CA Series(CA2BF80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1100
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
32487857
品番
CA2BF80-1100Z
参考基準価格(税別)¥55,060販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
1100
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする