CBG1BA40-350-RL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA40) SMC 32566038

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA40)CBG1BA40-350-RL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)350
ロックの位置(R) ロッド側
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
内容量1個注文コード32566038品番CBG1BA40-350-RL
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
350
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする