CBM2G32-100A-RL CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2G32) SMC 32572347

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2G32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)100
作動方式複動
ロックの位置(R) ロッド側
内容量1個注文コード32572347品番CBM2G32-100A-RL
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする