フレアー式オスアダプタ 新冷媒

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32575365 品番 6.35x1/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
寸法L(mm)37 寸法D(mm)6.35 寸法PT1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32575417
2020-01-21
用途:
コンプレッサーの修理
アップカイト 様

作り、仕上げにも問題なく十分使える商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする