ハイスラッチ錠

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32576257 品番-
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラッチ本体・バックセット:60mm

材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 用途寝室個室用(スライドカギ) 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能内締錠(1型)
注意
※内開きでのご使用の場合、別途、内開き用受具が必要です。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32576257
2020-05-08
用途:
ドアノブの交換

古いドアについていたノブ交換の為、探していたらモノタロウに取り扱いがあってびっくり。
全く同じものだったので交換が楽でした。このラッチ錠は、座の中にバネが入っており調子が良い。材質がステンレスで、座のビスだけで固定できるので長持ちします。
注文番号36804126にホームラッチ錠という商品がありますが、そちらは材質がダイカストにメッキで、取付時ノブをぐるぐる回して閉めた後、イモネジを閉めて固定するタイプなので、よく緩むトラブルが多いし、座の中にバネが無く、ラッチのバネの戻る力だけなので、取付時にノブを締めすぎると動かなくなる。どちらの商品も、トイレに使用してはいけない。中で倒れられると非常解錠装置が無いので、ドアを壊さなければ助け出せなくなるので。

2人が参考にしています
対象商品:
32576257
2020-05-20
用途:
トイレのドアノブ交換
その他業種

ステンレス製で手触りが良く使いやすい。
交換も容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする