水溶性切削液(エマルジョン)

(23件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 代引不可1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 32581351 品番 SE-101
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
特性
強力な潤滑性と冷却性により、低速から高速切削まで幅広い加工に良好な結果を発揮し、
液寿命が長く、防錆性・防蝕性が良いのでワークや機械に錆が発生しません。
特に、消泡性が良いので高圧ポンプにも使用出来ます。
また、カビ・スライムの発生がないのでパイプやフィルターの詰りがありません。
塩素系添加剤を含まないので加工中や焼却処理時にダイオキシンの発生に対する心配がなく安心です。
対応機械
NC旋盤・マシニングセンタ・及び複合旋盤等
(高圧注液タイプの機械にも適用出来ます。)
被削材炭素鋼・鋳鉄・アルミニウム・ステンレス 希釈倍率10〜15倍 容量(L)18 危険物の類別非危険物 外観(原液)褐色透明 外観(希釈液)白色微濁
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(2.5MB)
注意
※ねじ切り加工には対応していません。
※個人宅への配送は不可です。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

水溶性切削油の分類

水溶性切削油の分類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
工作機械の切削液
個人のお客様

値段も安く良いと思います。
少し濃いめにしないと錆が出るのが難点。
値段を考えると買いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
32581324
2024-03-14
用途:
バンドソーでの切断作業
建設業・工事業

以前はハイカットを使用してましたがこの商品に変えてから切断中の音が静かになりました。

対象商品:
32581324
2023-07-19
用途:
金属切断機用

エマルジョン具合がよいです。ただ、容量が大きいので使い切るまでにけっこうな期間を要すると思うため、エマルジョン具合の劣化がどうなるかが気になります。2L缶で安価に販売されると買いやすいかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
32581351
2023-10-28
用途:
工作機械用切削油
石橋製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

始めて購入いたしました
問題なく普通に使用できます
値段も安くこれからも使用すると思います

対象商品:
32581324
2022-11-02
用途:
ロボドリル(NCマシン)、メタルソーの切削液として
タカマチ産業株式会社 様

炭素鋼の切断、穴あけ加工時の切削液として利用しています。10倍〜20倍希釈の範囲で使用しています。
今回2缶め購入です。特に問題なく使用できています。アークが錆びたりといった事もありません。
コスト的には従来品の1/4近くなのでとても満足です。
(当社では、エンドミルとかで金属塊からグイグイ削りだすような作業では使っておりません。鋼材の切断および穴あけ作業のみです。)

対象商品:
32581351
2022-08-02
用途:
フライス切削用

今まで他社の切削剤を使用していましたが、値段が安いので使ってみました。鉄に関しては良かったです。
SUS304は数
これから試してみます

対象商品:
32581324
2022-08-28
用途:
タップと孔明けと面取り使用してます。
萩原製作所 様 (製造業)

アルミと孔明け下穴パイ2.5と3.3使用してます。

対象商品:
32581324
2022-05-28
用途:
切削加工に
建設業・工事業

安いのでガンガン使えます。純正は高いので、、、。これで十二分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
塩素系添加剤は使用していますか。
回答:
塩素系添加剤は使用していません。
2024-08-08
質問:
凍結対策として一般的な不凍液(エチレングリコール)と混合した場合、注意事項はありますか。
回答:
原液ですと、混ざらず分離するためご使用頂けません。
希釈液(使用液)ですとご使用頂けますが、混合の割合によっては分離する
可能性がございますので、テストした上でご使用頂く必要がございます。
2024-08-08
質問:
水に薄めると白濁しますか。
回答:
水に薄めますと白濁します。
2024-08-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする