水溶性切削液(ソリューション)

(11件のレビュー)
取扱停止中 代引不可1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 特性オイルフリータイプの水溶性切削油剤です。特殊樹脂系添加剤をベースオイルに配合、さまざまな作業工程や製品品目に対応。消泡性に優れ、高圧クーラントにも対応します。ソリューションタイプの中では鋳鉄、鋼に対する防錆性能に優れます。 注文コード32581367 品番SN-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は特性など3種類から選べます 他の種類を見る
特性
オイルフリータイプの水溶性切削油剤です。
特殊樹脂系添加剤をベースオイルに配合、さまざまな作業工程や製品品目に対応。消泡性に優れ、高圧クーラントにも対応します。
ソリューションタイプの中では鋳鉄、鋼に対する防錆性能に優れます。
成分界面活性剤(アルカノールアミン脂肪酸エステル)、水溶性潤滑剤(多価アルコール系)、その他添加剤(着色剤)、水 種別一般材用 容量(L)18 被削材炭素鋼・鋳鉄・アルミ合金・ステンレス 希釈倍率10〜30倍 危険物の類別非危険物 外観(原液)青色透明 外観(希釈液)薄青色透明 対応機械鋸盤・NC旋盤等
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※個人宅への配送は不可です。ご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32581367
2021-09-20
用途:
タレット旋盤で切削加工。
森鋲螺製作所 様

成分表も添付されていて、信頼が置ける。
水の腐敗臭もなく、さび止め効果もある。
大変使いやすい。
コスパも好い。リピート使用しています。

対象商品:
32581367
2019-03-19
用途:
研削加工
有限会社 明石技研 様

過去後に品物を放置していると錆びがでて駄目ですねー。
購入をしないのが良いと思います。
無駄金を使いました!!

2人が参考にしています
対象商品:
32581367
2018-05-26
用途:
ロータリー研磨機のクーラント+

あんまり酷いのでレビユウー(むしろクレーム)に投稿しました。
今までクレタケクールを使用してきましたが値段も安価で説明書
を見ても別に問題ないと思い購入しましたがこんなひどい商品は
初めてです品物は錆びるしロータリーテーブル化学反応で腐食して
赤錆が出て凸凹ですテーブル軸も錆びて回らなく成りましたほ他の
レビユウーを見ても同じ様な事例が書いてあったので投稿しました。
こんな粗悪な商品を扱って居るとモノタロウさんの信用に係ると思いますよ。一度検証してください。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
この商品は油分が非常に少ないタイプの商品でございます。
また、切削液の使用後には、防錆潤滑剤等での機械のメンテナンスが必要でございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します

対象商品:
32581367
2013-09-03
用途:
自動旋盤の循環油用

他社の水溶性油を使用していましたが、夏期の腐臭が酷く、防腐剤を投入しても日持ちがしなかった。
価格も半額でしたので試しに購入。この夏の暑さにも負けず使用できました。
継続購入もしておりますが、青色というのが少々問題で、細かい品物や内径の仕上がり確認がしにくい。

対象商品:
32581367
2011-11-23
用途:
鋸盤

10倍ぐらいに薄めて使っていますが、今のところ問題なく使用しています。

対象商品:
32581367
2010-12-15
用途:
ステンレス板切断時

以前使っていたこれよりも高価な商品と比べても何の問題なく使ってます。
別送でも、他の注文品と合わせて3000円を超えていたら送料を取らないとはとても良心的だと思いました。

対象商品:
32581367
2012-06-25
用途:
メタルソー等

これに変更して1年半ほどになります。

機械の錆びが少し気になっていたのですが、ほかのレビューを見て原因を確信しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
32581376
2011-12-09
用途:
アルミ(A2017)、たまにSS400
星野設計 様

厳しい評価をします。
アルミによいとしていますが、変色が酷いです。
かなりの品物がダメになっています。
希釈10倍とかにしてもテーブルや治具に大量の錆が発生します。
いつもは通常に加工できているSS400も刃物が掛けて大変でした。
ドリルの切削音(固定サイクル)は恐ろしい音が出て離れることが出来ません。
恐ろしくて使えません。
今はユシローケンAP-EX-E3&FGE-180、シミロンCF-375の希釈20倍に交換しました。
雲泥の差です。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。
メーカーへ申し伝えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする