S-10 STPオイルトリートメント STP 32585393

STPオイルトリートメント

(105件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード32585393 品番S-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

進化を続け、50年以上ベストセラーのオイル強化剤。
通常の運転で消耗する、重要な添加剤を濃縮配合し、劣化が著しい過酷な条件でのエンジン保護を目的とした総合オイル性能強化剤です。
オイル交換時にオイル量3〜4リットルに1缶。次回の添加は、オイル交換の中間か、次回の交換時。

適合車ガソリン車 用途ガソリン車用。エンジンノイズの低減、エンジン磨耗防止、油膜強化。 寸法(mm)68×68×123 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585393
2021-10-10
用途:
オイルの低下交換時に使用

オイルエレメント交換時に合わせて使用。
気持ちの問題ですが良い効果があると思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
32585393
2021-06-08
用途:
定期点検後
その他業種

エンジンの音が滑らかになり、燃料の消費削減にも良い感じがします。
販売終了とのことですが、大変残念です。
かわりをさがさねばなりません。

2人が参考にしています
2021-06-03
用途:
バイクのチェーン用にチェーンソーオイルにブレンドして粘度アップ

緩いオイルがすごく粘りが出てチェーングリスの代わりに十分です。グリスより掃除が楽でお気に入りですが取り扱いが終了したのは残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
32585393
2020-07-15
用途:
オイル減り対策
サービス業

オイル減りが激しくなってきたため、オイル交換時に使用しています。
オイル減りが大幅改善します。

対象商品:
32585393
2020-01-24
用途:
車検後に1本
製造業

車検でオイル交換をしたので1本入れました。次は5,000キロくらいかな。
今回はオイル交換後すぐなので良く分からないけど、5,000キロ位走った後で入れると
明らかにエンジン音が静かになるし、安いので癖になってます。

1人が参考にしています
対象商品:
32585393
2020-01-09
用途:
エンジンノイズ低減、多走行車のオイル下がり対策
株式会社 藍らんど 様

30年以上愛用しています きっかけはスズキのディーラー二輪て整備士さんから『これ、凄くいいですよ』と、自社製品でもないのに一押しされて使ってみたところ、エンジンノイズはハッキリわかるレベルで静かになり、その後四輪にも使ってみたところエンジンノイズは低減、多走行車では圧縮改善によるトルクアップ感、超多走行車(17万km)では、うっすらとオイル上がりによる白煙が出始めましたが、本品の添加で白煙は目視出来ないほど改善しました。
今まで他メーカーの商品もいろいろと試してきましたが、油膜向上によるノイズ低減、エンジン保護にはこの価格だと、オイル交換毎に気軽に添加できるのでありがたいです
但し、オイル粘度、油膜の向上により燃費は若干悪くなります、
燃費よりエンジンの保護という人にお勧めです

1人が参考にしています
対象商品:
32585393
2020-06-08
用途:
オイル交換の時
電気・ガス・熱供給・水道業

ZDDP含有率が高いと聞きました、効果の方は分かりませんが、入れた感があり満足できます。

対象商品:
32585393
2020-03-16
用途:
オイル交換時

前車には定期的に入れていましたが
今の車には入れてなかったせいかエンジンの調子が良くなかった。
(安いオイルばかり入れてたせい・・・)
今回 また車を買い替えたので入れてみようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする