曜日別特売
ACS5-2265 四角カラービット ANEX 32585725

四角カラービット

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5本)
先端サイズ
全長(mm)
内容量1パック(5本)注文コード32585725品番ACS5-2265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

色で先端サイズの見分けが簡単!
部分的耐熱カラー塗装。
ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。

用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。塗装色先端サイズ(#)SQ2全長L(mm)65差込角対辺(mm)6.35角対辺寸法(mm)約3.2(1/8インチ)仕様マグネット付刃形四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32585743
2024-04-03
用途: 2x4!
西野内装建設業・工事業

これが無いと2x4は始まらない!ショートビットでも各所で大活躍中!

対象商品 : 07579485
2021-02-03
用途: ビス止め作業

金物の固定ビスの締め付けに見つけやすいカラーがよい。

対象商品 : 07579494
2020-11-30
用途: 大工工事
ウメヤス建築

こちらの商品は使いやすく 長持ちします。
サイズ違いも購入しました。

対象商品 : 07579433
2020-11-28
用途: diyに使用

値段の割に作りがしっかりしており、作業には支障はありません。満足しております。

対象商品 : 07579451
2020-07-23
用途: キャビネットの解体
その他業種

使いやすかったです。黄色の印は簡単にとれてしまいましたが特に問題ないと思います

対象商品 : 07579494
2018-01-29
用途: 木材への四角ビス打ち
その他業種

充電ドリルドライバーで使用しました。
品質自体は問題ありませんが、2本同じものよりサイズ違いの商品ラインナップがあったら良かったです。

対象商品 : 32585743
2016-03-05
用途: 建築家
運輸・通信業

普通のビットより持ちが良い メイカーは、解りませんが今迄のビットは余り持ちが良くなかったが 今回モノタローさんから購入したビットは持ちが違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする