※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

(19件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32588367 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)101〜150 厚さ(mm)1 用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
器具間の隙間カバー
製造業

シャーリング切断と明記するなら打ち抜き方向を一方向に整えてもらいたい。バリ方向がバラバラ。シャーリング切断でバリが出るのはしかたない。しかし薄板で且つ、ステン材などは特に打ち抜き方向(バリ方向)を一定にしてもらいたい。バリで怪我をする。思いやりに欠ける。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-01-21
用途:
柱の補強
製造業

作業中に柱に電線が擦れる箇所があり、何年も積み重なって柱の塗装から削れて行き、保護のためステン板を貼付します。
加工は出来ないため必要なサイズに合わせてカットしてもらえるのが助かります。

対象商品:
32588884
2023-06-19
用途:
設備修理・改善

ギアモーターのカバー製作に主要材として使用。
t1の板金加工は、専用器具が無いと難しいが、折り返しをしない&曲げ加工は120°までとしたので、問題なかった。
表面は圧延時のままで、ヘアライン様の加工跡無し、保護フィルムも無し。
包装は過剰ではなかったが輸送中の傷などは皆無。
シャーリング裁断のバリも少なく扱いやすい。
もっと大サイズのものがあるとよい。

対象商品:
32588735
2022-11-22
用途:
トラクター修理時
有限会社タケマツファーム 様 (農・林・水産業)

折り曲げて使用したがスムーズであった。また、切断・溶接もきれいな仕上がりとなった。

対象商品:
32588683
2022-07-01
用途:
マンションの表札
サービス業

きれいに切断していただきましたが、面取り加工があれば、さらに良いとおもいました。

対象商品:
32588367
2022-03-20
用途:
(屋外)鉄枠腐蝕部の補修材として
医療・福祉・介護関連業

屋外面の鉄製建具の下の方が腐食で、帯状に孔が開いたので補修用に購入。細かくオーダーできるのは便利。 ただ、私の場合には勘違いで、発注寸法(幅)を間違え十分な重ね代は無くなってしまったが孔部分は隠れる程度はあり、まぁまぁの仕上がりに。

2人が参考にしています
対象商品:
32588376
2021-08-21
用途:
模型製作に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自分の使うサイズにカットされて来るので切る手間がなく楽に作業が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
32588446
2020-07-10
用途:
作業用機材(工具箱)等の保守と修理に使用

以前この商品の別の大きさの切り板を購入しました。
使用目的は同じく機材等の修理や保守に使います。
劣化したプラスチック部品や、折れたプラスチック部品の補強や代わりに細工して使います。
少量で近い寸法で注文できるので助かっています。
強い強度は入りませんが、加工のしやすさなどを考慮して購入しました。
商品として使うのではないので、安価なものでも問題ありません。
あくまで自社工具等の修理と保守です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする