43055 速乾ボンド G10Z コニシ 32599463

速乾ボンド G10Z

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1.5kg) 注文コード32599463 品番43055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,830
この商品はタイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品

用途
初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 耐熱温度(℃)70 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.5L 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
注意
※メーカーの流通在庫により、1缶3kgの容器が順次丸缶から角缶に変更となります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※刷毛はついておりません。
※訳ありです(使用期限切れ商品です)
※刷毛はついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
布地貼り付け作業
株式会社ラストラーダ販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかり貼りつき重宝しています。ボンドを出したときに垂れるのがもう少し減れば、ふたを閉めての保存時に固まることも減ると思うので、そこだけが残念です。

対象商品:
05869455
2024-05-16
用途:
椅子のレザーが剥がれかけたので、張り直しのために使用
リハタウン・九州株式会社 様 (サービス業)

速乾性の為に貼り付けには便利でしたが、貼り付け速度が速いので、しわが出た時には修正が難しかったので、薄め液にて調整しながらの貼り付けを行いました。薄め方で乾燥速度を変えれるので、何度か使用すれば問題なく貼り付けは可能でした。今回は1kgが無くなったので、500gでは少ないと思われたので、3kgを購入しましたが、出来れば保存の為にも、1kgを復活して欲しいです。

対象商品:
06744132
2023-05-07
用途:
ボートデッキ作成の際にコンパネとパンチカーペットの接着剤として使用
卸売・小売業

30年以上使い続けていますが、速乾性、接着力などどれをとっても、これを超える接着剤は出てこないですね。
贅沢な感想としては、匂いをもう少し抑えれればなと思います。
商品としては完璧です。

対象商品:
06597753
2020-09-28
用途:
u字溝防音パッキンの貼り付け
製造業

U字溝のパッキン固定のために購入しました。接着剤付きのパッキンでしたが、念のために使用。たっぷりと使え、コストパフーマンスの良さに大満足です。

対象商品:
05869464
2019-12-02
用途:
早く施工したい時
山本工房 様 (建設業・工事業)

20年間使い、これがしか使わない、早くしたい仕事には良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
06597753
2019-10-14
用途:
木巾木を接着するために買いました
サービス業

ゴムみたいな感じ?乾いたらゴムみたいに粘着質なものが残り、ボンドみたいにカラッカラにはなりません。だからこそしっかり接着されるのだと思います。
缶なので塗るためのスプーンかヘラか何かいります。安いヘラくらいつけておいてくれてもいいのになあって思いました。
これ1缶でおそらく16mくらいはいけます。

対象商品:
05869455
2019-07-11
用途:
トラック荷台のカーペット貼り
ホットロッドガレージ114 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

伸びも良くて粘着力も素晴らしい。缶から垂らす際、何かうまく垂れるように工夫があればなお良い。

対象商品:
05869464
2018-11-05
用途:
タイルの補修時
教育・研究機関

速乾時間を守ることで接着強度が大きくなり、改善点はありません。満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする