※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR DF3 120 GOL スティキット ゴールドディスクロールDF3 3M(スリーエム) 32611205 DR DF3 120 GOL スティキット ゴールドディスクロールDF3 3M(スリーエム) 32611205

スティキット ゴールドディスクロールDF3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード32611205 品番DR DF3 120 GOL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。

粒度120 外径(Φmm)150 砥材A(酸化アルミニウム) 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする