※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR DF3 240 GOL スティキット ゴールドディスクロールDF3 3M(スリーエム) 32611223 DR DF3 240 GOL スティキット ゴールドディスクロールDF3 3M(スリーエム) 32611223

スティキット ゴールドディスクロールDF3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード32611223 品番DR DF3 240 GOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。

粒度240 外径(Φmm)150 砥材A(酸化アルミニウム) 基材Awt 仕様のり付 形状ロールタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする