フィニッシングロール426U

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 32611327 品番 FR 426U 120A 114
参考基準価格(税別)¥9,217 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度120 幅(mm)114 長さ(m)25 砥材S(シリコンカーバイト) 基材Cwt 用途木工その他の塗面生地の研磨 仕様のり付 トラスコ品番792-3813 形状ロールタイプ 適合ツールオービタルサンダー 寸法(mm×m)114×25 適合材木工など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31247906
2025-12-15
用途:
塗装前足付け時
建設業・工事業

研磨時にちゃんと削れてる感を実感しながら作業が出来る為安心して使えるペーパーです。

2024-11-07
用途:
木製品磨き用
有限会社阿波銘木 様

工場の職員に頼まれて購入。糊が付いていて、自作の木製ホルダーに付けても動かないので使い勝手が良いということです。このタイプが他のメーカーからも出ているようですが、やはりスリーエムが良いとのことです。

対象商品:
32611363
2024-07-23
用途:
木材の研磨
hao&mei 様

安心、安定のスリーエムです。使い勝手もよく作業の定番です。

対象商品:
32611467
2024-02-08
用途:
木材の仕上げ

これまでのりなしのトライエムアイトのシートを使っていましたが、こちらはのりつきだからサンダーや木片に貼り付けられてたまわないし、さっと必要な大きさにカットできるので作業性がいいです。簡単にはがすことができるのもいいです。

対象商品:
32611311
2023-03-31
用途:
不陸調整時

職人からも使い勝手が良く長年使用しています。箱の中に前後どちらでもいいので番手違いの少量(30cm程度)のサンプルあると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32611397
2023-02-03
用途:
塗装前の磨き
製造業

きめ細かい仕上げが可能になりました。
非常に満足してます。

対象商品:
32611302
2022-02-17
用途:
木工工作に使用
サービス業

120番から4種類購入して、木工工作の仕上げ等に、フィニッシングロールを切って木片に貼って利用していますが、以前使っていた他社のペーパーに比べると、よく削れて仕上がりもきれいです。また粘着性がいいので板によく張り付き、作業もしやすいすいです。なくなったらまた購入したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
32611451
2022-06-18
用途:
機械加工の切削目研磨時
製造業

10年以上使用してます。とても使いやすく、重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする