※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHU 319-12 グレーチング CHU(細目) 中部コーポレーション 32612666 CHU 319-12 グレーチング CHU(細目) 中部コーポレーション 32612666

グレーチング CHU(細目)

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32612666 品番CHU 319-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

U字溝専用の溝蓋です。
構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したもので、U字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。
開閉には細目専用ハンドルGH-2が有ります(別売)。

種類U字溝 用途側溝用 長さ(mm)997 厚さ(mm)ベアリングバー/3 質量(kg)6.5 高さ(mm)ベアリングバー/19 タイプ歩道用 ピッチ細目 ピッチ(mm)ベアリングバー/12.5 溝幅(mm)120 表面処理溶融亜鉛めっき 長さA(mm)165 寸法b(mm)997 寸法h(mm)19 荷重(側溝用)5.0KN/m2 寸法w(mm)111 アングル寸法(mm)L30×30×3
注意
※側溝用でご使用下さい。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32612666
2020-10-16
用途:
調理場の補修
株式会社hoho 様 (飲食業)

サイズがピッタリでとてもつかいやすくよかったです。

対象商品:
32612675
2015-06-08
用途:
側溝の蓋
農・林・水産業

ちょうどよいモノでした。5ケ追加で購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする