SHS15C2SS+1360L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32616884

SHS15C2SS+1360L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32616884 SHS15C2SS+1360L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32616884 SHS15C2SS+1360L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32616884

LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32616884 品番SHS15C2SS+1360L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,400
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けが可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
MC(1個):0.16k
種類セット品 レール幅(mm)15(0〜-0.05) レール長さ(mm)1360 レール高さ(mm)13 ブロック幅W(mm)47 ブロック長さ(mm)64.4 ブロック高さ(mm)21 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック取付穴寸法(mm)M5 基本動定格荷重(kN)14.2 基本静定格荷重(kN)24.2 寸法B(mm)38 寸法C(mm)30 寸法D0(Φmm)3 寸法E(mm)5.5 寸法e0(mm)4 ピッチ(mm)60 寸法f0(mm)4 寸法H(Φmm)4.4 寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3 穴径d1(Φmm)4.5 穴径d2(Φmm)7.5 寸法h(mm)5.3 寸法H3(mm)3 寸法K(mm)21 寸法L1(mm)48 高さM(mm)24 寸法N(mm)5.5 寸法T(mm)5.9 寸法T1(mm)8 寸法W2(mm)16 幅W2(mm)16 グリースニップルPB1021B ブロック数2 質量(kg)(LMブロック)0.23 質量(kg/m)(LMレール)1.3 仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32616884 SHS15C2SS+1360L 20757555 SHS 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK 1セット 5,813〜 税込6,394 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする