SHS20C2SS+1600L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32617103

SHS20C2SS+1600L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32617103 SHS20C2SS+1600L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32617103 SHS20C2SS+1600L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32617103

LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32617103 品番SHS20C2SS+1600L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥106,300
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けが可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k
MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k
MC(1個):0.361k
種類セット品 レール幅(mm)20(0〜-0.05) レール長さ(mm)1600 レール高さ(mm)16.5 ブロック幅W(mm)63 ブロック長さ(mm)79 ブロック高さ(mm)25.4 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック取付穴寸法(mm)M6 基本動定格荷重(kN)22.3 基本静定格荷重(kN)38.4 寸法B(mm)53 寸法C(mm)40 寸法D0(Φmm)3 寸法E(mm)12 寸法e0(mm)4.3 ピッチ(mm)60 寸法f0(mm)5.3 寸法H(Φmm)5.4 寸法d1×d2×h(mm)6×9.5×8.5 穴径d1(Φmm)6 穴径d2(Φmm)9.5 寸法h(mm)8.5 寸法H3(mm)4.6 寸法K(mm)25.4 寸法L1(mm)59 高さM(mm)30 寸法N(mm)6.5 寸法T(mm)7.2 寸法T1(mm)10 寸法W2(mm)21.5 幅W2(mm)21.5 グリースニップルB-M6F ブロック数2 質量(kg)(LMブロック)0.46 質量(kg/m)(LMレール)2.3 仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32617103 SHS20C2SS+1600L 20757555 SHS 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK 1セット 5,813〜 税込6,394 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする