THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイド
LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32617575
品番
SHS35C2SS+680L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥86,000
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けが可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):1.36k、(2個密着):6.76k
M
B
(1個):1.38k、(2個密着):6.76k
M
C
(1個):1.53k
種類
セット品
レール幅(mm)
34(0〜-0.05)
レール長さ(mm)
680
レール高さ(mm)
26
ブロック幅W(mm)
100
ブロック長さ(mm)
122
ブロック高さ(mm)
40.5
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック取付穴寸法(mm)
M10
基本動定格荷重(kN)
62.3
基本静定格荷重(kN)
96.6
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
62
寸法D0(Φmm)
5.2
寸法E(mm)
12
寸法e0(mm)
6.5
ピッチ(mm)
80
寸法f0(mm)
5.5
寸法H(Φmm)
8.5
寸法d1×d2×h(mm)
9×14×12
穴径d1(Φmm)
9
穴径d2(Φmm)
14
寸法h(mm)
12
寸法H3(mm)
7.5
寸法K(mm)
40.5
寸法L1(mm)
93
高さM(mm)
48
寸法N(mm)
8
寸法T(mm)
11.5
寸法T1(mm)
15
寸法W2(mm)
33
幅W2(mm)
33
グリースニップル
B-M6F
ブロック数
2
質量(kg)
(LMブロック)1.9
質量(kg/m)
(LMレール)6.2
仕様
エンドシール+サイドシール+インナシール
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32617575
SHS35C2SS+680L
20757555
SHS
【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形
THK
1セット
¥
5,813〜
税込
¥
6,394
注文コードが変更になりました