SSR15XW2UU+1120LY LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付) THK 32618871

SSR15XW2UU+1120LY LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付) THK 32618871 SSR15XW2UU+1120LY LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付) THK 32618871 SSR15XW2UU+1120LY LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付) THK 32618871

LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32618871 品番SSR15XW2UU+1120LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,200
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k
MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k
MC(1個):0.0962k
種類セット品 レール幅(mm)15(±0.05) レール長さ(mm)1120 レール高さ(mm)12.5 ブロック幅W(mm)34 ブロック長さ(mm)56.9 ブロック高さ(mm)19.5 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック取付穴寸法(mm)M4×7 材質ステンレス 基本動定格荷重(kN)14.7 基本静定格荷重(kN)16.5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)26 寸法D0(Φmm)3 寸法E(mm)5.5 寸法e0(mm)4.5 寸法F(mm)60 寸法f0(mm)2.7 寸法d1×d2×h(mm)4.5×7.5×5.3 穴径d1(Φmm)4.5 穴径d2(Φmm)7.5 寸法h(mm)5.3 寸法H3(mm)4.5 寸法K(mm)19.5 寸法l(mm)7 寸法L1(mm)39.9 高さM(mm)24 寸法N(mm)4.5 寸法T(mm)6.5 寸法W2(mm)9.5 幅W2(mm)9.5 グリースニップルPB1021B ブロック数2 質量(kg)(LMブロック)0.15 質量(kg/m)(LMレール)1.2 仕様エンドシール
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32618871 SSR15XW2UU+1120LY 21044975 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188〜 税込7,907 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする