THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイド
LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32619404
品番
SSR30XW2UU+760L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥61,000
この商品は
98
種類から選べます
他の種類を見る
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.446k、(2個密着):2.4k
M
B
(1個):0.274k、(2個密着):1.49k
M
C
(1個):0.571k
種類
セット品
レール幅(mm)
28(±0.05)
レール長さ(mm)
760
レール高さ(mm)
23
ブロック幅W(mm)
60
ブロック長さ(mm)
97
ブロック高さ(mm)
32.5
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック取付穴寸法(mm)
M8×12
材質
ステンレス
基本動定格荷重(kN)
46.5
基本静定格荷重(kN)
52.7
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法D0(Φmm)
4
寸法E(mm)
12
寸法e0(mm)
7.6
寸法F(mm)
80
寸法f0(mm)
4.5
寸法d1×d2×h(mm)
7×11×9
穴径d1(Φmm)
7
穴径d2(Φmm)
11
寸法h(mm)
9
寸法H3(mm)
9.5
寸法K(mm)
32.5
寸法l(mm)
12
寸法L1(mm)
70.7
高さM(mm)
42
寸法N(mm)
8
寸法T(mm)
11.3
寸法W2(mm)
16
幅W2(mm)
16
グリースニップル
B-M6F
ブロック数
2
質量(kg)
(LMブロック)0.8
質量(kg/m)
(LMレール)4.3
仕様
エンドシール
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32619404
SSR30XW2UU+760L
21044975
SSR-XW形
【オーダー】LMガイド SSR-XW形
THK
1セット
¥
7,188〜
税込
¥
7,907
注文コードが変更になりました