アミノール(ゼロホルム)

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 32621355 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆

用途
バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)50以上/5kg 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32621355
2025-08-28
用途:
日曜大工に使えました
飲食業

6畳の部屋のクロスの張り替えに使えましたが十分な量でした。粉末状なので乾燥してれば長持ちするのがありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32621355
2025-06-23
用途:
クロス貼り
建設業・工事業

量がコンパクトで使いきる事が出来るので、ロスがない

2024-09-13
用途:
壁紙クロスの張り付け
不動産業

とても安くて経済的
必要な分だけ水で溶いて使う
だいたいホットケーキの種ぐらいの柔らかさがちょうどいい
実際は5キロで35u位使えるかな
塗料や接着剤は表示の半分ちょっとが現実だから

3人が参考にしています
対象商品:
32621355
2024-04-15
用途:
壁紙はり
その他業種

箱を開けた途端特に密封されていなく、袋に大きなノリの固まりが入っているだけで、これで長期放置していたらどうなるのかなと驚きましたが。すぐ使う分には何ら問題ないですね。簡易包装で、この価格を維持しているのだと考えれば、これはこれで有りだと思います。
固ければ水で伸ばして貼れますb

対象商品:
32621355
2024-06-14
用途:
壁面クロスの張り替え
株式会社ユタカ電子製作所 様

希釈がやりにくいが、乾燥時間や接着強度は文句なし。
よくクロスになじんでくれますので、使いやすいです。

対象商品:
32621355
2023-10-25
用途:
折箱の化粧紙貼付け作業
青木屋紙器店 様 (製造業)

厚紙による折箱製造業をしている者ですが、今まで使用していた業務用糊がメーカーにて製造終了となってしまった為に、今回代わりとなる糊を探していました。この商品は価格も手頃なので、早速購入して使用しましたが、見た目や糊の練り具合い、水との溶け具合い、そして様々な化粧紙との相性(貼付け具合い)も特に問題は無く、どちらかと言えば従来使用していた糊よりも質が良いように感じます。
今回は試しに5s入りの物を購入しましたが、次回は18s入りの物を購入しようと考えています。その際は引き続き宜しくお願いします。
ありがとうございました。

対象商品:
32621346
2022-11-13
用途:
クロスの張替え
その他業種

DIYリフォーム用に購入しました。プロも使用する商品だけあって、問題無く使えましたが、量が多すぎたのと、水と混ぜる作業が意外と大変でした。

2人が参考にしています
対象商品:
32621355
2023-06-30
用途:
自宅リホーム

素人には使いやすいサイズで満足。
何度も購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする