※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒ズボン

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32621486 品番 81413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫です。

ネイビー 股下(cm)68 ウエスト(cm)76〜84 用途防寒に。 種別防寒パンツ サイズM 機能防寒 総丈(mm)100 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ナイロン100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32621486
2022-11-23
用途:
作業防寒。

丈が長過ぎず、丁度良いです。普通のポケットも欲しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32621486
2022-01-12
用途:
機械のメンテナンス時

下半身が冷えから解放されました、思った以上時厚手でしっかり防寒してくれます

2019-12-18
用途:
野外作業
大阪車輌工業株式会社 様 (製造業)

Lが売り切れでLLを購入しましたが
サイズはLLにてLくらいかな
ちょっと小さめ

対象商品:
32621486
2019-02-14
用途:
配管工事
石川建材 様 (卸売・小売業)

ウエスト表示が79〜89で当方ウエストは82ですが、とてもきつくて履くことができませんでした。返品をしてその上のウエスト寸法85〜95で再注文しようと思ってておりますが、大丈夫なのか心配です

対象商品:
32621504
2013-02-20
用途:
作業現場での防寒用に使用

購入してから2ヶ月経たない内ににチャックが破損し使えなくなった。何度か購入しているがチャックの破損が多いので耐久性・品質を向上して欲しい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
32621486
2011-05-03
用途:
サイズが合わなかった。表示とおりに測って注文したが、衣類は難しいと判断した。
HAOS 様 (農・林・水産業)

2回使用したが捨てた。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32621486
2009-11-10
用途:
冬期の屋外作業
農・林・水産業

サイズ表記に関して、Mのウエスト72〜99cmでゆったり目と思えますが、
実際の表記は76〜84cmでかなりタイトでした。(ウエスト、ヒップ生地同寸で
着用時に余裕がなく、股上も浅い。着用者ウエストは82cm)
また、生地自体は強そうですが作業着としては糸が弱いのか、縫い合わせ方が
悪いのか履いてる途中で糸が切れほつれてしまいました。
値段相当と言えばそうなのですが、負荷の掛かる部分は生地を折り返して糸も
二重縫いにしてあれば、もう少し丈夫に成るのではないでしょうか。
 物としては冬に釣具屋さんのワゴンで売られている、動きまわる用途には
向かない防寒着と同等で、作業着としては使えないと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の、商品企画の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする