差し筋アンカー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 32621556 品番 D13×600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。
専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。
作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。

外径(Φmm)13 全長(mm)600 下穴径(Φmm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
コンクリート舗装時の土間用の差筋として
建設業・工事業

使い勝手に特に不具合もなく買いに行く手間も省けるためまとめ買いをしてよく利用させてもらっています。たまにアンカーが入り込んでいて使用できないものも入っていますが大量購入により解消できています。引き続き利用させてもらうつもりです。

対象商品:
32621547
2026-01-16
用途:
ブロック積工事
建設業・工事業

特に問題もなく毎回購入している。
品質も良く、不良品がなくて気に入って使用しています。

対象商品:
32621556
2023-11-07
用途:
イノシシ対策に使用
農・林・水産業

イノシシ防護ネットを立てる支柱として使う予定。下がコンクリや石であってもハンマードリルで穴を開け、この差筋アンカーを突っ込んで金槌でたたく。鉄筋は直径13ミリ、ドリル径は18ミリ。穴の深さは4センチ。アンカーの長さは60センチ。今のところ、最も簡単なやり方と思う。これから作業をするが、10ミリの鉄筋で経験済みなのでおおよそわかる。

1人が参考にしています
対象商品:
32621547
2022-09-03
用途:
ブロック積み
大野石材店 様

何も問題無く、使用しております。
価格も安価です。重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
32621547
2022-10-27
用途:
既存擁壁上への打増し工事で使用

通常使用していた物と同等で別段不便はありませんでした。

対象商品:
32621556
2021-04-22
用途:
建築工事
建設業・工事業

安いので毎回購入しています。改修工事ではよく使うので重宝してます

対象商品:
32621547
2020-07-09
用途:
ブロック(1,2段)上にアルミフェンス
杉山不動産 様 (不動産業)

1ブロックに2本づつアンカー打ち込んで施工。台風が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
32621547
2021-02-23
用途:
基礎工事の差筋
藤和工業 様

期待通りの商品でした 梱包、納品も早くて助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1740:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする