213-701 ルーアマイルド ヤヨイ化学 32621565

ルーアマイルド

(21件のレビュー)
10日以内出荷特別運賃10日以内出荷とは
内容量1個(18kg)
内容量1個(18kg)注文コード32621565品番213-701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆

用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤希釈倍率7割(本品18kg:水12.6L)仕様VOC発生ゼロ成分でん粉系認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32621565
2024-05-19
用途: 壁紙貼りの定番かな?
サービス業

安定の壁紙貼りの糊です。
確り貼れるし、化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎ、食品添加物用防腐・防カビ剤を使用で安全なところも有って、壁紙貼る時に使ってます。持ってるのが3/1しかなかったので追加購入です。

対象商品 : 32621574
2024-04-17
用途: 希釈して使ってます
サービス業

ねりが硬いので倍以上に水で希釈して使ってます。数ヶ月たっても剥がれて来ないし使えます

対象商品 : 32621574
2023-05-06
用途: 紙製品の貼り合わせ

思ってたよりは柔らかい印象。
希釈しないでそのまま使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 32621574
2022-02-24
用途: プリントベニヤへの壁紙施工

下地が石膏ボードではなく、数十年前のプリントべニアであったため、粘着力の強い糊を探したところ、この商品を見つけた。
実際に使用したところ、他のクロス用糊より粘着力が明らかに強く、一発で決めることができるので、作業がたいへんはかどった。

2が参考にしています
対象商品 : 32621574
2021-04-09
用途: 壁紙張り
中島竹工房製造業

とてもなめらかにのびとても使いやすかったです、ありがとうございました

1が参考にしています
対象商品 : 32621574
2021-03-08
用途: 8畳間の壁紙貼りに
その他業種

壁紙貼りで、過去に糊で失敗しました。
糊をケチり貼る時も時間が掛かりしわ伸ばしが大変で仕上げもよくありません。
今回多めのルーアマイルドを使い素人としては、合格だと思います。
いい仕事をするには、いい材料、いい道具だと気づきました。

2が参考にしています
対象商品 : 32621574
2020-08-31
用途: 壁紙の張り替え
サービス業

最初に適量の水と混ぜ合わせて混ぜると、糊のぶつぶつが出来てなかなかきれいに混ざらないが、適当な道具等使って辛抱強く混ぜるときれいに混ざるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 32621565
2020-09-29
用途: クロスを貼る

密閉すれば7年以上もつ、今回はリピートで購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする