バイクミラー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32623701 品番BM-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

補修やドレスアップに最適なミラーです。
各種変換アダプター付属なので、ほとんどの国産バイクに取り付けられます。

種別左右共通 付属品8mm、10mmネジ変換アダプター、ヤマハ専用逆ネジ変換アダプター ブラック 質量(g)約250 タイプ丸型 左右共通 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×38×240
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32623701 BM-005 45163477 BM-015 バイクミラー ユニカー工業 バイクミラー ユニカー工業 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32623692
2023-03-04
用途:
ミラー割れて購入

山奥の林道で転けて購入しました。形状がダメ。普段はオンロード中心だけど、先端の幅が狭いので後部が見にくい。ネジ部からミラーまでの角度もダメ、ハンドル幅との相性があります。ナポレオ○社のミラーがいいのはわかっていますが、こっちのほうが丸型より後方視界はいいと思います。ハマればコスパサイコーです。私のオフ車にはイマイチでした。

対象商品:
32623701
2023-04-28
用途:
原付バイク
農・林・水産業

デザインもよく、ビクともしない確実な固定ができるので助かる!!

対象商品:
32623683
2020-05-20
用途:
交換
製造業

各アダプター付きなのでどの車種にも適合できますので、お得感あり

対象商品:
32623692
2018-05-24
用途:
片方で十分
製造業

2個セット?みたいな物も有りますが、一つ欲しいのでこちらが良いです、変換アダプターも付属しているので、自身のサイズが不明でも、このセットであれば対外OKではないでしょうか?日常使用に全く不満は感じません。

対象商品:
32623692
2020-04-09
用途:
バイク

取り付けネジが、1個なかったのが、残念だったらです

対象商品:
32623683
2016-06-16
用途:
ヤマハのバイク用

実物はかっこよくて、ヤマハバイク用のアダプターもついてとても満足です。

対象商品:
32623701
2015-09-25
用途:
オートバイに乗る時

安くていいです

対象商品:
32623683
2013-11-09
用途:
交換

アダプタ付で取付には問題ないが、取付け部のカバーが短いのでナットがはみ出てしまい錆が早い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする