ネジロック剤

(94件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(200g) 注文コード32625451 品番-
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1〜2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。

用途
電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
タイプ取りはずし可能 主成分酢酸ビニル樹脂系 比重0.88 危険等級U 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量227.3mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※工業用の製品ですので、個人・家庭用に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625451
2025-04-29
用途:
バイクのエンジン取り付け部のナット締めに
中田商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ、締めただけでバイクを乗ってませんので、わかりませんが、締めた感じでは良さそうな手応えでした。

対象商品:
32625451
2024-11-14
用途:
バイク整備
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とにかく容量が有るので、小さい器に入れて使用してます、
低タイプのロック剤なので、ボルト、ナットと締め付け時に少量付けて組込みしていけますし取り外しも楽に出来ます。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
足裏マッサージ器の修理、モーターの固定

使用する時に一瞬ノズルはどのように取り付けるか疑問に思った。フタに穴が空いていることがわかり取り付けることができた。取付の絵があるとよいと感じる。塗布は問題なくできたが、ノズルのフタを外した後の置き場には困った。フタが落ちてきて邪魔である。

2024-12-20
用途:
自家用車のメンテナンスに使用

何度か、増し締めしたが緩むために、この商品を使ってみました。 低強度ですので、取り外しができます。

2024-11-15
用途:
ネジの緩み止め
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

ネジの緩みに対する要求も色々ありますが、要求に対応する特性の製品を選ぶことが出来て助かります。安いですが、他社製品と同じ使用感です。ただ、ノズルの穴が少し大きいです。

対象商品:
32625451
2024-02-02
用途:
バイクのボルトゆるみ止めに
農・林・水産業

リターンライダーとして、イタリアバイクを2年前に購入。振動のせいかボルトの緩みが続発。しかしながら完璧に固着させると、後顧の憂いが・・と言う事で、この製品を購入しました。使い勝手もよく、量が多いのであちこちのボルトに塗布しました。使用後の結果は判りませんが、安心感は大きくなりました。

対象商品:
32625451
2023-11-18
用途:
緩みがちなボルトナットに
製造業

ほんのちょっとだけで効果が出ます。
付け過ぎてしまうと緩めるのに難儀します。
しかしあまりに量が多すぎではないでしょうか。
職場で使うにしても20ml、いや5ml、2mlでも良いくらいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
32625451
2023-02-19
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

バイクのエンジンスライダーに使用。取扱説明書にネジロック材使用とありこの商品が安価であったため購入。使用方法も簡単でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
キャップのみの取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-08-25
質問:
説明文にはプラスチックを侵すことがないのでということですが、雄ねじが金属で雌ネジがプラスチック受け皿は使用できますか。
回答:
プラスチックでも使用は可能です。
※但し、受け皿の形状によっては、まれに剥がれることがございます予めご了承願います。
1人が参考にしています
2023-08-25
質問:
粘度、破壊トルクなど、この製品の性能値を教えてください。
回答:
粘度:350mPas
トルク:軟鋼ボルト(M10/P=1.5) ナット(厚さ8o) (25℃/7日後)
破壊 :10.5N-m
1人が参考にしています
2023-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
この商品の適合温度範囲を教えて下さい。
回答:
こちらの利用可能範囲は-40度〜80度までとなっております。
3人が参考にしています
2013-07-29
すべてのFAQを表示する

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする