BB-202 単車タフター ボディカバー ユニカー工業 32629186

 

BB-202 単車タフター ボディカバー ユニカー工業 32629186 BB-202 単車タフター ボディカバー ユニカー工業 32629186 BB-202 単車タフター ボディカバー ユニカー工業 32629186

単車タフター ボディカバー

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32629186 品番BB-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えるベーシックタイプのボディカバーです。とても軽くて扱い易い入門用に最適なボディカバーです。前部に鍵穴がついています。前カゴ付きやリアBOX付きの車は1〜2サイズ大きめのものをお選び下さい。

仕様前部に鍵穴付き 適合50〜125cc カウリング付可(フロントカゴ付スクーター、ミニバイク) サイズM 質量(g)約260 適合車種ホンダ/スーパーカブ50 70 90(カゴ、ボックス付)、ヤマハ/アクシス90、スズキ/アドレスV100 など 適合サイズ(cm)全長約205、全高約130、全幅約100 素材ポリエステルタフター 75D
注意
※バイクは車種により車体の形が大きくかわりますので、適合サイズ表示はあくまでも目安にして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32629177
2016-07-09
用途:
バイクのボデーカバーとして

価格が安かったので購入、生地が少し柔らかめでしたが結構持ちました。

対象商品:
32629186
2016-03-14
用途:
バイクカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

もっと安いのがホームセンターにあって残念でした。別にコレじゃなくても・・・

対象商品:
32629186
2014-03-03
用途:
バイクのカバー

さすがにバイク用だけあって、ミラーの入るとこもありJOGにぴったりでした。
フロントタイヤにU字ロックをカバー越しにはめれるようにリングがついているので、使いやすいし風にも飛ばされることなく安心です。
カバーの真ん中の下に紐がついていて縛るようになっているのですが、紐ではなくもう少し暗い場所でも簡単に止めれるように、マジックテープか何かにしてあればもっと使いやすいと思います。
厚みの方は値段相応だと思いますが、定価でこの値段なら絶対買いません。

1人が参考にしています
対象商品:
32629204
2014-04-23
用途:
原付(カブ)のカバー
魁コンサルティングサービス 様

生地がうすいので風になびき飛ばされそうな感じです。
下に結ぶ紐がありますが、面倒なので私はその紐にU字ボルト括りつけ、おもりにしています。
今回、カブ用に購入したのですが、フロントバスケットとリアボックスあるのでLLサイズで丁度ぴったりでした。

対象商品:
32629204
2013-12-08
用途:
バイク・自転車のカバーとして。

薄くて軽い、やや弱い。もう少し地厚な方が良い。撥水性は良い方だと思う。

対象商品:
32629195
2013-10-03
用途:
ほこり、紫外線避け
飲食業

スズキ・アドレス 125cc を使用しています。バイクは屋外に駐車するので、寒くなってくると夜露が降りてくるのでその対策には必須。シールドを装備しているので紫外線焼けも気になります。素材も柔らかく簡単に小さくたためるので、前カゴにたたんで入れて常に携行しており、勤務先での駐車時を含めて年中大活躍しています。それにもかかわらず、耐久性抜群で、間違いなく1年は使用できます。鹿よりかなり安く購入できる上に、長持ちするので申し訳ないという気持ちです。ちなみに、BOXも装備していますが、Lサイズであれば問題なく使用できる大きさです。

対象商品:
32629195
2013-10-01
用途:
ビジネスバイクの保管(屋根付き駐輪場)

薄手です。屋根付きの駐輪場で、ホコリよけとイタズラ防止に使っている分には、妥当な水準だと思います。屋根や壁が全くない場所で使うには、少々頼りないかもしれません。

紐は、結びやすく、ほどけにくい点は良いと思うのですが、ちょっと取り回ししにくいです。カバーを掛けてから、向こう側の紐をつかむためにエンジンの下に手を伸ばすのが少々厄介かな、と。何か上手い方法は無いものでしょうかね。

対象商品:
32629204
2013-08-25
用途:
バイクの保護
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄いのは金額なりかなと思いますが 価格が安い分頻繁に取りかえれるので良いです 水はじきは思っているよりも良いです 改良点としては下の留める部分がむすぶ紐ではなく ワンタッチ金具などがついていれば軽くても風で浮き上がらないし簡単になるので有難いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする