※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-205C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
(B) バンド取付
(A) レール取付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32630702
品番
CD85N25-205C-B
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
205
作動方式
複動
クッション
(C) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード