VBC22CU 卓上型ブースター CS・BS・U増幅 日本アンテナ 32634752

卓上型ブースター CS・BS・U増幅

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32634752 品番VBC22CU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15・0.5A)

仕様
地上デジタル放送対応
CS・BS・UHF増幅
標準利得(dB):VHF-1.5(パス)、UHF17〜22、CS・BS9〜16(パス)
雑音指数(dB):VHF-、UHF4以下、CS・BS7以下
使用帯域UHF・VHF・BS/CS 質量(kg)0.31 消費電力(W)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×84×84 電源コード(m)2 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) インピーダンス入出力/75(F型)Ω

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32634752 VBC22CU 50355629 NAVBC22SUE-BP 小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ 小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32634752
2016-05-19
用途:
cs放送に
金融・保険業

cs放送だと電波が増幅されているのが良く解らない。
dbの単位が良く解らないからかなぁ〜!
取り付けはしたが映りは変っていない感じです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32634752
2014-05-14
用途:
電波の拡張

CS,BSの画像が時々乱れていましたが、この商品を使うと画像が乱れなくなりました
アンテナを変えるより、この商品を付けるのをお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする