※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリングプランジャー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32635775
品番
EH2205-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種機械、治具、装置、金型、器具等の固定ピン、押圧ピン、押離しピン、位置決めピンとして用途は広範囲です
材質(本体)
SUM22L黒 四三酸化鉄皮膜
質量(g)
0.6
寸法l(mm)
9
材質(ボール)
SUJ2 60〜66HRC
仕上
快削鋼・標準圧
寸法s(mm)
0.8
寸法d1(mm)
M4
寸法d2(mm)
2.5
材質(スプリング)
SUS631J
スプリング圧(N)最小F1
6.0
スプリング圧(N)最大F2
14.0