※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリングプランジャー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32635845
品番
EH2205-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種機械、治具、装置、金型、器具等の固定ピン、押圧ピン、押離しピン、位置決めピンとして用途は広範囲です
材質(本体)
SUM22L黒 四三酸化鉄皮膜
質量(g)
43.0
寸法l(mm)
30
材質(ボール)
SUJ2 60〜66HRC
仕上
快削鋼・標準圧
寸法s(mm)
4.5
寸法d1(mm)
M20
寸法d2(mm)
12.0
材質(スプリング)
SUS631J
スプリング圧(N)最小F1
56.0
スプリング圧(N)最大F2
111.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32635845
EH2205-020
02034496
BST 20
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション
1個
¥
980
税込
¥
1,078
メーカー違いの相当品です