EH2205-024 スプリングプランジャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 32635854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH2205-024 スプリングプランジャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 32635854 EH2205-024 スプリングプランジャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 32635854

スプリングプランジャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32635854 品番EH2205-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
用途各種機械、治具、装置、金型、器具等の固定ピン、押圧ピン、押離しピン、位置決めピンとして用途は広範囲です 材質(本体)SUM22L黒 四三酸化鉄皮膜 質量(g)70.0 寸法l(mm)34 材質(ボール)SUJ2 60〜66HRC 仕上快削鋼・標準圧 寸法s(mm)5.5 寸法d1(mm)M24 寸法d2(mm)15.0 材質(スプリング)SUS631J スプリング圧(N)最小F181.0 スプリング圧(N)最大F2151.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32635766
2016-06-30
用途:
動作位置をはっきり分かるようにする手段として使用。
製造業

位置によって2種類のモードを使い手にわかるように溝にプランジャーに嵌らせるように設定する。節度が得られて所期の目的は達成した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする