マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ・馬台
マサダ製作所の ガレージジャッキ
マサダ製作所の ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
低床サービスジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32637403
品番
SJ-30LL
参考基準価格(税別)
¥162,990
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。
安全弁付き。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
モノタロウ
¥
33,880
¥
37,268
税込
能力(t)
3
トラスコ品番
465-4684
ストローク(mm)
515
全長(mm)
1367
質量(kg)
80
タイプ
低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)
-20〜70
全幅(mm)
361
最高位(mm)
613
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1070
フレーム高さ(mm)
135
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150
沖縄地方
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150
離島
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150