エアー・手動式サービスジャッキ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32637421 品番 ASJ-50M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥221,320 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。

能力(t)5 最低高さ(mm)150 最高高さ(mm)560 ストローク(mm)410 作動圧力範囲(MPa)0.8〜1.0 コンプレッサー(kW)3.7 上昇時間(秒)無負荷:約50/全負荷:約100 全長(mm)1415 全幅(mm)385 フレーム高さ(mm)200 ハンドル長さ(mm)1070 質量(kg)93 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き トラスコ品番465-4412
注意
※個人宅配送不可
※重量物の為、フォークリフトをお客様の方でご用意いただけますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする