マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ・馬台
マサダ製作所の エアーガレージジャッキ
エアー・手動式サービスジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32637437
品番
ASJ-100M
参考基準価格(税別)
¥369,840
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。
狭い場所での作業が容易です。
能力(t)
10
最低高さ(mm)
160
最高高さ(mm)
560
ストローク(mm)
400
作動圧力範囲(MPa)
0.8〜1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
上昇時間(秒)
無負荷:約75/全負荷:約180
全長(mm)
1545
全幅(mm)
495
フレーム高さ(mm)
250
ハンドル長さ(mm)
1070
質量(kg)
140
仕様
手動/エアー兼用・ペダル付き
トラスコ品番
465-4374
注意
※個人宅配送不可
※重量物の為、フォークリフトをお客様の方でご用意いただけますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
離島
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600